Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7285 prodotti
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 400 mm
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 6 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Altezza: 110 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 135 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Larghezza (grande): 600 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 500 mm
Larghezza (grande): 600 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a destra
Larghezza (piccola): 500 mm
Larghezza (grande): 300 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a sinistra
Larghezza (piccola): 150 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 75 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Connettore longitudinale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 48 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°