FEMI-CZ SPA - FCZC2S11S6D200HH CURVA SCAL.45 PIANA 200X100-R600 S - C2S11S6D200HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8029210136134
Codice prodotto
FCZC2S11S6D200HH
Cod. produttore
C2S11S6D200HH
Produttore
FCZ
Adatto per larghezza della scala portacavi:
200 mm
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Modello della curva:
Curva liscia
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Perforazione laterale:
no
Raggio interno:
600 mm
A cerniera:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no


