Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1510 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 27 W
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza: 70 mm
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 29 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 36 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 30 W
Colore: Bianco
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Compatibile con Google Assistant: no
Compatibile con Apple HomeKit: no
Comando via Bluetooth: no
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 20.3 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 120000 h
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Potenza totale: 165 W
Colore: Altro
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: set di corde di sospensione
Flusso luminoso: 660...660 lm
Potenza della lampada: 6...6 W
Attacco lampada: G23
Profondità: 75.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Diametro: 78 mm