pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL5044007 KIT FILA CONTINUA - 5044007

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL5044007 KIT FILA CONTINUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 0 mm

  • Accessorio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0664608440073

Codice prodotto

SYL5044007

Cod. produttore

5044007

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Colore:

Altro

Lunghezza:

0 mm

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

In line kit

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY