Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 10.5...13 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Morsetto a vite
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 50 mm
Diametro nominale: 12.6 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 77 mm