EURO 2000 SPA - URO60002 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/4 F-GAS 3/8 - 60002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
8055186987425
Codice prodotto
URO60002
Cod. produttore
60002
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1/4 di pollice
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
3/8 di pollice
Qualità del materiale:
Altro


