Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 30...33 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 33...36 mm
Materiale: Metallo
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 50 mm
Diametro nominale: 12.6 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro esterno: 16 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Morsetto a vite
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 43...49.5 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 33...36 mm
Materiale: Metallo
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP44