Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Materiale: Acciaio
Altezza: 206 mm
Larghezza: 172 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 51 mm
Diametro esterno: 48 mm
Materiale: Plastica
Spessore: 3.4 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 23...23 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 34.5 mm
Diametro esterno: 63 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
















.jpg?84758675876C6390827A84757F6965648072C1A6CA9658657973BEB5B9&ts=1793345984428&type=small)