Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 29 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 4...8 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Diametro nominale: 3/8 pollice (10)
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 240 mm
Diametro nominale: 40 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP50
Diametro nominale: 50.5 mm