pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO44713EMW PRESS. SCHERMATO EUSTOP METAL M16X1,5 - 44713EMW

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8056389245848

Codice prodotto

URO44713EMW

Cod. produttore

44713EMW

Produttore

URO

Pressacavi EUSTOP-EMW in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene, inserto isolante in nylon e o-ring sul filetto di fissaggio, filettatura METRICA ISO 965 secondo le normative europee CEI EN 50262. Stagni ai fluidi per tutti gli impieghi di facile montaggio e con un ottimo scarico della trazione ed ampio campo di serraggio ermetico a lamelle che garantiscono una pressione uniforme intorno al cavo. Utilizzati in sistemi e/o installazioni elettriche che possono essere fonte di disturbi elettromagnetici o che possono subire danneggiamenti ai loro componenti a causa di interferenze elettromagnetiche provenienti da altre sorgenti. Tipo: quadri elettrici per automazione o distribuzione energia elettrica, impiantistica elettrica, automazione, quadri avviamento, motore elettrico, macchine per la lavorazione del legno/vetro/plastica/carta/metallo. Grado di protezione IP68, temperature d?impiego: -40?C +100?C (permanente).