Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1390 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro esterno: 16 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 7.5...13 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 18.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Zona di serraggio: 10...17 mm
Materiale della vite senza fine: Acciaio
Materiale fascia: Acciaio
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 12 mm