EURO 2000 SPA - URO51014 AM PRM PRES. GAS 1/2 SIZE-A3(10,5-13,0) - 51014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 7.5...13 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8055186984943
Codice prodotto
URO51014
Cod. produttore
51014
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
7.5...13 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Altro
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/2 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
29 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.814 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
27 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Un prodotto EURO 2000 SPA
Scopri la serie EURO 2000 SPA