Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
847 prodotti
Forma: Angolare
Materiale: Acciaio inox
Lunghezza: 900 mm
Conformazione del materiale: Pasta
Applicazione: Costruzione/montaggio
Metodo di indurimento: Freddo
Lunghezza: 18 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Lunghezza: 22 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Lunghezza: 28 m
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipologia: Altro
Con tappetino portante: sì
Tensione allacciata: 400...400 V
Tipologia: Altro
Con tappetino portante: sì
Tensione allacciata: 400...400 V
Con pulsante: no
Tipo di montaggio: Altro
Con radiotrasmittente manuale: no
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessori elettrici: Altro
Applicazione: Altro
Max. temperatura di mantenimento: 90 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Tensione di alimentazione: 3 V
Numero di canali/zone: 1
Con temporizzatore: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Angolare di fissaggio