pagina iniziale

ETHERMA - ETR40598 Funksteuerung fA1/4r BHK mit LCD-Anzeige - 40598

copiacopia
ETHERMA - ETR40598 Funksteuerung fA1/4r BHK mit LCD-Anzeige

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 3 V

  • Numero di canali/zone - 1

  • Con temporizzatore - sì

  • Tensione max. dei contatti - 3 V

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061394762

Codice prodotto

ETR40598

Cod. produttore

40598

Produttore

ETR

Tensione di alimentazione:

3 V

Numero di canali/zone:

1

Con temporizzatore:

sì

Tensione max. dei contatti:

3 V

Collegabile in rete tramite radio (standard):

sì

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

sì

Collegamento per antenna esterna:

no

Controllo intelligente:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Frequenza di ricezione:

868 MHz

Adatto per raffrescamento:

no

Con contatto extra:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

135 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

23 mm