Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 7
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Materiale: Plastica
Altezza canale del battiscopa: 70 mm
Profondità del canale battiscopa: 20 mm
Tipologia: Elemento di raccordo e portalampada
Materiale: Ceramica
Portalampada: E27
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Colore: Verde
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 45.3 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica