pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC20009 SCATOLA DERIVAZIONE A 3 VIE 70X20 BIANCO - EC20009

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza canale del battiscopa - 70 mm

  • Profondità del canale battiscopa - 20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore della parte superiore - Bianco

  • Con listello per moquette - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033576770192

Codice prodotto

ETNEC20009

Cod. produttore

EC20009

Produttore

ETN

Altezza canale del battiscopa:

70 mm

Profondità del canale battiscopa:

20 mm

Materiale:

Plastica

Colore della parte superiore:

Bianco

Con listello per moquette:

no

Altezza del collegamento del canale:

70 mm

Larghezza collegamento del canale:

20 mm

Collegamento del canale:

Canale guidacavi

Senza alogeni:

sì

Uscita del collegamento di canale:

Centrico

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

9001

Decorazione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP40

Qualità del materiale:

ABS

SCATOLE DERIV. 3 VIE BIANCO