Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 2
Colore: Nero
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.5 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Tipologia: Tagliabile
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 20 mm
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simbolo "porta"
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Tipologia: Pin contatto di protezione
Grado di protezione (IP): IP44