pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC6907F PRESA FRANCESE IP44 220V 2P+T 16A - EC6907F

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pin contatto di protezione

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032793871002

Codice prodotto

ETNEC6907F

Cod. produttore

EC6907F

Produttore

ETN

Tipologia:

Pin contatto di protezione

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore:

Nero

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9011

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore di tensione:

no

Con bloccaggio rapido:

no

PRESA GOMMA DIRITTA FRANCO/BEL 220V 16A 2P+T IP44