Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Materiale: Plastica
Profondità: 100 mm
Larghezza: 80 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 30 m
Collegamento 1: Spina CEE
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 80 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 125 A
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)