pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC6992135 AVVOLGICAVO IND. 2X3P+N+T 20 MT IP55 16A - EC6992135

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 2.5 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Attrezzatura del cavo - H07RN-F

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033576779706

Codice prodotto

ETNEC6992135

Cod. produttore

EC6992135

Produttore

ETN

Sezione del filo:

2.5 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Attrezzatura del cavo:

H07RN-F

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

2

Numero di fili:

5

Lunghezza del cavo:

20 m

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con telaio portante:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Con arresto:

no

Protezione:

Disgiuntore

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Grigio

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Con torcia:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

AVVOLGICAVO 2 PR 2X3P+N 20 m CAVO H07RN-F 5X2,5 IP55