Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 13 mm
Larghezza: 32 mm
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 7
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 530 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Altro
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Incassato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro