pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC8001025 FASCETTA NYLON PA 6.6 100X2.5 MM INCOLO - EC8001025

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Neutro

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 5000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032636763860

Codice prodotto

ETNEC8001025

Cod. produttore

EC8001025

Produttore

ETN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Neutro

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-5...60 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

0...22 mm

Omologazione VG:

no

Detectable/tracciabile:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

FASCETTA PA 6.6 - 100x2,5 mm - INCOLORE