Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Diametro del tubo: 16...16 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.5 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 30 mm