pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECMC3010-1B MINICANALE COP. FRONT. 30X10 BIANCO 1SCO - ECMC3010-1B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 80 M

EAN

8032793872955

Codice prodotto

ETNECMC3010-1B

Cod. produttore

ECMC3010-1B

Produttore

ETN

Larghezza:

30 mm

Altezza:

10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

9001

Con fermacavo:

no

Con connettore del canale:

no

Trasparente:

no

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

174 mm²

Prestampaggi in rilievo:

no

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Film protettivo:

no

MINICANALI 30X10 BIANCHI