Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Altro
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 22.5 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 100 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Presa
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Tipologia: Elemento di raccordo e portalampada
Materiale: Ceramica
Portalampada: E27
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 28.3 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Tipologia: Spina ibrida CEE 7/7 (tipo E/F)
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4