Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2
Colore: Grigio
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 36.2 mm
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Grigio
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 36.8 mm
Per diametro cavo: 40...40 mm
Adatto per scatola da incasso: no
Adatto per scatola di derivazione: sì
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Larghezza: 562 mm
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6
Sovratensore: no