ELETTROCANALI - ETNEC690541D PRESA BASE DIRITTA IP44 380V3P+N+T16A - EC690541D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 6 h
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8033954871404
Codice prodotto
ETNEC690541D
Cod. produttore
EC690541D
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Prestampaggio in rilievo
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Montaggio isolato:
sì
Esecuzione militare:
no
Colore del corpo:
Grigio
Bloccabile:
no
Campo per designazione:
no