Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3521 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 207...253 V
Numero di ventilatori: 1
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 207...253 V
Numero di ventilatori: 1
Altezza: 250 mm
Componenti del sistema del quadro: Consolle di comando fissa
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Guida telescopica
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Adatto per armadi di profondità: 470 mm
Tipologia: Porta di sicurezza
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Altezza: 2.2 mm
Larghezza: 600 mm
Colore: Acciaio inox
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio inossidabile
Colore: Grigio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Interruttore
Numero di fili: 2
Altezza: 500 mm
Profondità: 494 mm
Larghezza: 800 mm
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 18...28 V
Tipologia: Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 18...28 V
Adatto per armadi di larghezza: 750 mm
Altezza: 12.5 mm
Larghezza: 750 mm
Adatto per armadi di larghezza: 1.25 mm
Altezza: 750 mm
Larghezza: 1.25 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Montaggio su 19 pollici: no
Tipologia: Porta di sicurezza
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: no
Tipologia: Copertura
Altezza: 500 mm
Larghezza: 500 mm