pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC062R5 Console a leggio, 250x600x985 - MPC062R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC062R5 Console a leggio, 250x600x985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 985 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1341 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574128194

Codice prodotto

HOFMPC062R5

Cod. produttore

MPC062R5

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

600 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

985 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7.04

Numero di porte:

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC062R5 item measures 250x600x985mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.