Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3521 prodotti
Lunghezza: 448 mm
Con presa di corrente: no
Potenza della lampada: 6 W
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 100...240 V
Potenza della lampada: 9 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 207...253 V
Numero di ventilatori: 1
Adatto per pannelli al suolo: no
Adatto per pannelli del tetto: sì
Larghezza: 1.25 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione nominale: 24...240 V
Con presa di corrente: sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 100 W
Tipologia: Nastro di terra
Altezza: 13 mm
Larghezza: 381 mm
Tipologia: Giunto a cerniera
Materiale: Alluminio
Materiale: Rame
Numero di collegamenti: 133
Corrente nominale: 170 A
Tipologia: Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza: 20 mm
Larghezza: 20 mm
Materiale: Rame
Numero di collegamenti: 24
Corrente nominale: 750 A