NVENT HOFFMAN - HOFECFE2530 Piattina di terra 25mm² 150A - ECFE2530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro di terra
Larghezza - 381 mm
Altezza - 13 mm
Profondità - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574088238
Codice prodotto
HOFECFE2530
Cod. produttore
ECFE2530
Produttore
HOF
Tipologia:
Nastro di terra
Larghezza:
381 mm
Altezza:
13 mm
Profondità:
8 mm
Piattina di terra 25mm² 150A, 10 set, Foro da 10.5 mm


