Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3506 prodotti
Tipologia: Giunto a cerniera
Materiale: Alluminio
Colore: Acciaio inox
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio inossidabile
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN: 261
Altezza: 1 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 15 mm
Tipologia: Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza: 1 mm
Materiale: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Altro
Larghezza: 305 mm
Materiale: Acciaio
Tipo superficie: Verniciatura a polvere
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 115...240 V
Potenza nominale: 150 W
Con soffiante: no
Colore: Altro
Tipologia: Angolare di montaggio
Materiale: Acciaio
Tipologia: Altro
Materiale: Altro
Larghezza: 64 mm
Adatto per armadi di larghezza: 2200 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 800 mm
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio inossidabile
Larghezza: 500 mm
Tipologia: Guaina per cavi
Materiale: Plastica
Larghezza: 48 mm
Materiale: Metallo






















.jpg?8475847C8367649095889C6DA6605E9EC0AC&ts=1781327457743&type=small)