pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPB18002R5 Pannello anteriore 1800x200 - DPB18002R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPB18002R5 Pannello anteriore 1800x200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574122697

Codice prodotto

HOFDPB18002R5

Cod. produttore

DPB18002R5

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

This panel segregates the enclosure's front opening by using a panel that is secured with screws. This Vertical Front Panels For Floor Standing Enclosures, DPB, DPB18002R5 item measures 1800x200x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.