Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 16 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Angolare di montaggio
Altezza: 90 mm
Larghezza: 120 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4