Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: Z
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente di uscita nominale I2N: 2.2 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 25 A
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 8
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 8 A
Numero di poli (totale): 1
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 700 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Dispositivo di orientamento: no
Esecuzione del cavalierino: no
Corrente nominale: 250 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 3
Colore: Rosso
Funzione: Luce lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...240 V
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K