Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: no
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Numero di poli: 2
Adatto per numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 3.3 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 250000 mm
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale In: 1488 A
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice: no
Numero di poli: 4
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 230 mm