Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 300 A
Numero di poli: 2
Superficie della guida di contatto: Non trattato
Materiale: Rame
Numero di collegamenti: 6
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
- copia
- copia
Lunghezza: 37 mm
Larghezza della sezione: 6 mm
Altezza della sezione: 6 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Corrente nominale permanente Iu: 50 A
Adatto per fusibili: 14×51 mm
Numero di poli: 1
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 6 W
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 0...28.8 V