Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Livello di protezione: 1.6 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 0
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
- copia
- copia
Tipologia di azionamento: Leva pivotante
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 250 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 0
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento di raccordo per asse interruttore