Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 35 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo: no
Adatto al montaggio su staffa: sì
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 2
Adatto per: Guida piatta
Larghezza della sbarra collettrice: 30...60 mm
Spessore della sbarra collettrice: 10...10 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 310 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Interruttore Dahlander
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Altezza: 291 mm
Profondità: 116 mm
Larghezza: 263 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Resistenza: 100000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Numero di giri: 1...1