Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 24...40 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Contatti ausiliari per aggiunta: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Alto
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 375 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Max. corrente nominale: 630 A
Distanza delle guide: 50 mm
Numero di poli: 5
Tipologia di azionamento: Leva a rullo angolare