Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Tipologia costruttiva: Alto
Stampa: Altro
Colore: Altro
Altezza: 750 mm
Larghezza: 375 mm
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 40 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 0.5 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2