Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 120...276 V
Potenza apparente di uscita: 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 16.5 min
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Tipologia: Angolare di montaggio
Altezza: 15 mm
Larghezza: 72 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 12...30 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 12...30 V
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Funzione: Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 240...500 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 3
Colore: Giallo
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...250 V
- copia
- copia
Diametro esterno: 43 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 0 mm