Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per: Altro
Larghezza della sbarra collettrice: 0...0 mm
Spessore della sbarra collettrice: 0...0 mm
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 16 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Piatto
Colore della lente: Giallo
Colore: Blu
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Stampa simboli ISO: Senza
Lingua di stampa: Più
Significato della stampa: Arresto di emergenza
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 7 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65