Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente di guasto nominale: 630...1600 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Corrente di uscita nominale I2N: 14 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: RJ45 8(4)
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Diametro della calotta: 38 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Colore: Rosso
Tipologia costruttiva: Alto
Stampa: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A