Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro
Tensione d'ingresso: 150...285 V
Potenza apparente di uscita: 1600 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 9 min
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 1.5 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 375 mm
Tipo di montaggio: A parete
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura