Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 300 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: Z
Corrente nominale: 0.5 A
Numero di poli (totale): 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Materiale: Acciaio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 200 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 450 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Classe 10 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 20 A