Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 32 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 52 mm
Zona di tensione: 48...52 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Tipologia: Singolo
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 75 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipo di apparecchio: Altro
Tipo di montaggio della cassetta: Altro
Numero di unità: 1
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Materiale: Plastica
Larghezza: 22 mm
Colore: Nero
Materiale: Polietilene (PE)
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di apparecchio: Altro
Tipo di montaggio della cassetta: Lato anteriore
Numero di unità: 1
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 63 mm
Tipologia: Sul lato interno
Materiale: Plastica
Altezza: 100 mm
Tipologia: Rigido
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 260 mm
Altezza: 215 mm