Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Spessore max. della parete: 250 mm
Lunghezza: 250 mm
Spessore max. della parete: 300 mm
Lunghezza: 300 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 44...48 mm
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 16...20 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 25 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Diametro esterno: 117 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 110.8 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 52...56 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 16...20 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 12...16 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 32...36 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 24...28 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Grigio
Diametro del cavo: 10...14 mm
Tipo di cavo: Altro