Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 200 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 16...16 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 520 mm
Altezza: 110 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Zona di taglio: 25...25 mm
Adattatore Bit universale: no
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Per diametro cavo: 16...20 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 30 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8
Forma: Quadrato
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C