Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipo di apparecchio: Altro
Tipo di montaggio della cassetta: Altro
Numero di unità: 1
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Forma: Piatto
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 200 mm
Diametro esterno: 53 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 20...24 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 32 mm
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Testa per percussione
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 425 mm
Altezza: 150 mm
Connettore bimetallico: no
Materiale: Pressofusione di zinco
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 800 mm
Forma del profilo: Profilo a C